{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym | |
| z końcówką sferyczną | tak | |
| Liczba elementów | 9 szt. | |
| Materiał | stal stopowa | |
| Powierzchnia | hartowana | |
| Kolor | Srebrna | |
| Oznaczenie producenta | 3950/9 Hex-Plus Stainless 1 | |
| Wersja | odsadzone | |
| Liczba narzędzi | 9 | |
| Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | Końcówka sferyczna | |
| Z wielkościami | 1,5 mm; 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki kątowe | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Brak | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 627350 9 | |
| EAN / GTIN | 4013288192332 | |
| Numer producenta | 05022720001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |