Sada 6hranných úhlových klíčů nerezová ocel, Hex-Plus, Počet klíčů: 9

Artiklové číslo: 627350 9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
494 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet klíčů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
S kulovou hlavou ano
Počet přepážek 9 ks
Materiál ušlechtilá ocel
Povrch kalené
Barva Stříbrná
Označení výrobce 3950/9 Hex-Plus Stainless 1
Provedení zalomené
Počet kusů nářadí 9
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem S kulovou hlavou
Včetně velikostí 1,5 mm; 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Druh produktu Úhlový klíče
Set / sada ano
Pohon Nedostupné
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627350 9
EAN / GTIN 4013288192332
Číslo výrobce 05022720001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; kulovou hlavu možno použít ve sklonu až 30°.
Nerezová ušlechtilá ocel, vakuově ledem kalená, profil Hex plus.

Obsah:

Po 1 úhlovém šroubováku č. 627320: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Uložení v: plastový držák