Set sleutels voor binnenzeskantbouten Edelstaal, Hex-Plus 9

Artikelnummer: 627350 9
op aanvraag
Op voorraad
569 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 3950/9 Hex-Plus Stainless 1
Aantal schroevendraaiers 9
Materiaal Edelstaal, RVS
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627350 9
EAN/GTIN 4013288192332
Nummer fabrikant 05022720001

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten.
Roestvrij edelstaal, vacuüm-ijsgehard, Hex-plus-profiel.

Inhoud:

Resp. 1 haakse stiftsleutel nr. 627320: Maat 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Opgeborgen in: kunststof houder

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen