Garnitura 6-kutnih odvijača nehrđajući čelik, Hex-Plus 9

Artikl br.: 627350 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
569 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 3950/9 Hex-Plus Stainless 1
Broj odvijača 9
Materijal Plemeniti čelik, INOX
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627350 9
EAN / GTIN 4013288192332
Broj proizvođača 05022720001

Opis

Izvedba:

L izvedba; može se kuglastu glavu postaviti ukošeno do nagiba od 30°.
Nerđajući plemeniti čelik, ledeno otvrdnjen u vakuumskom postupku, profil Hex-plus.

Sadržaj:

po 1 kutni odvijač br. 627320: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Pohrana u: Plastični držač

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi