Futuro Top quick-change chuck R+L, ″QuickPlus″

Nr art.: 627197000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 627197000
EAN / GTIN 4061792234987
Numer producenta 627197000
Numer L L01750 733
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Simple, fast and convenient chuck change thanks to the Metabo QuickPlus change system
  • Sturdy version with metal sleeve (single)
  • Impact-proof version; suitable for clockwise and anti-clockwise rotation
  • Smooth running accuracy of up to 0.35 mm
  • Suitable for reverse rotation up to maximum 50 Nm
  • Suitable for all Metabo LTX-3 machines with QuickPlus quick change system