Mandrină de găurit cu schimbare rapidă Futuro Top, R+L, ″QuickPlus″.

Cod articol.: 627197000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 627197000
EAN / GTIN 4061792234987
Număr producător 627197000
L-Număr L01750 733
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Schimbare ușoară, rapidă și comodă a mandrină de găurit cu sistemul de schimbare rapidă Metabo QuickPlus
  • Design stabil cu manșon metalic (1-manșon)
  • Design rezistent la rugină, potrivit pentru rotație în sensul acelor de ceasornic și antiorar
  • Precizie de rotație de până la 0,35 mm
  • Potrivit pentru rotație în sens antiorar până la un maxim de 50 Nm
  • Se potrivește tuturor mașinilor Metabo LTX-3 cu sistem de schimbare rapidă QuickPlus