Mandrin à changement rapide Futuro Top, R+L, « QuickPlus »

Réf.: 627197000
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
Référence article 627197000
EAN / GTIN 4061792234987
Réf. fabricant 627197000
Article hors catalogue L01750 733
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Changement simple, rapide et confortable du mandrin grâce au système de changement rapide QuickPlus Metabo.
  • Modèle robuste avec douille en métal (1 douille)
  • Modèle résistant au perçage à percussion, pour rotation à droite et à gauche
  • Précision de rotation de jusqu'à 0,35 mm
  • Pour la rotation à gauche convient à maximum 50 Nm
  • Compatible avec toutes les machines Metabo LTX-3 avec système de changement rapide