{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor |
Srebrna
|
|
| Składane |
tak
|
|
| Z uchwytem do pchania |
tak
|
|
| Liczba uchwytów |
1
|
|
| Z powierzchnią ładunkową |
tak
|
|
| Materiał powierzchni ładunkowej |
aluminium
|
|
| Typ rolek |
koło stałe
|
|
| Liczba rolek, koło stałe |
2 szt.
|
|
| Liczba kół/rolek łącznie |
2 szt.
|
|
| Materiał koła/rolki |
ogumienie pełne
|
|
| Zakres zastosowania |
Wózki transportowe
|
|
| Rodzaj produktu |
wózki transportowe
|
|
| Powłoka |
Eloksalowane; Lakierowane proszkowo
|
|
| Materiał |
aluminium
|
|
| Maks. nośność |
125 kg
|
|
| Szerokość łącznie Bg |
340 mm
|
|
| Głębokość całkowita Tg |
476 mm
|
|
| Wysokość całkowita Hg |
1 100 mm
|
|
| Masa |
5,56 kg
|
|
| Na rolkach |
tak
|
| Numer artykułu | 626893000 | |
| EAN / GTIN | 4061792235434 | |
| Numer producenta | 626893000 | |
| Numer L | L01760 76 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |