Cărucior metaBOX

Cod articol.: 626893000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea
argintiu
Pliabil
da
Cu mâner de împingere
da
Număr mânere
1
Cu suprafață de încărcare
da
Material suprafața de încărcare
aluminiu
Tipul de rolă
role fixe
Număr de role, role fixe
2 buc.
Număr total roți/role
2 buc.
Material roată/rolă
Cauciuc masiv
Domeniu de utilizare
Cărucior pentru transport
Tip produs
cărucior pentru transport
Strat de acoperire
Acoperit cu vopsea pulbere; Eloxat
Material
aluminiu
Capacitate portantă max.
125 kg
Lăţime totală Bg
340 mm
Adâncime totală Tg
476 mm
Înălţimea totală Hg
1.100 mm
Greutate
5,56 kg
Mobilă
da

Identificare și clasificare

Cod articol 626893000
EAN / GTIN 4061792235434
Număr producător 626893000
L-Număr L01760 76
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Cărucior ușor, care poate urca pe scări, pentru mobilitate maximă în orice mediu de lucru
  • Transport ușor de metaBOX și materiale de lucru de până la 125 kg, pe scări de până la 50 kg
  • Construcție stabilă a cadrului și placă de bază mare pentru aplicații de transport versatile
  • Curelă de tensionare cu fixare flexibilă pentru fixarea rapidă a bunurilor transportate
  • Adecvată pentru toate lățimile sistemului metaBOX

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 340 x 476 x 1100 mm
  • Greutate: 5,56 kg
  • Material: Pp (polipropilenă)
  • Max. Capacitate de încărcare: 125 kg