{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe |
silber
|
|
| Klappbar |
ja
|
|
| mit Schiebegriff |
ja
|
|
| Anzahl Griffe |
1
|
|
| mit Ladefläche |
ja
|
|
| Material Ladefläche |
Aluminium
|
|
| Rollenart |
Bockrolle
|
|
| Anzahl Rollen, Bockrolle |
2 St.
|
|
| Anzahl Räder/Rollen gesamt |
2 St.
|
|
| Material Rad/Rolle |
Vollgummi
|
|
| Einsatzbereich |
Transportwagen
|
|
| Produktart |
Transportwagen
|
|
| Beschichtung |
eloxiert; pulverbeschichtet
|
|
| Material |
Aluminium
|
|
| Tragfähigkeit max. |
125 kg
|
|
| Breite gesamt Bg |
340 mm
|
|
| Tiefe gesamt Tg |
476 mm
|
|
| Höhe gesamt Hg |
1 100 mm
|
|
| Gewicht |
5,56 kg
|
|
| fahrbar |
ja
|
| Artikelnummer | 626893000 | |
| EAN / GTIN | 4061792235434 | |
| Herstellernummer | 626893000 | |
| L-Nummer | L01760 76 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |