Impact reducer 3/8″ to 1/4″

Nr art.: 6263250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Wymiar 10 mm
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rodzaj produktu Adapter
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia Powłoka manganowo-fosforanowa
Długość całkowita 31 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon czworokątem zewnętrznym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6263250
EAN / GTIN 4010886626320
Numer producenta 6263250
Numer L L60160 2273
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

GEDORE special steel, manganese-phosphated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive adaptor, square [imperial]: 3/8″
  • Drive adaptor, square [metric]: 10,0 mm
  • Drive square [inch]: 1/4″
  • Fuse: Locking ring and pin
  • Material: steel
  • REACH registration available: no
  • square drive [metric]: 6,3 mm
  • Surface: manganese-phosphated
  • Total length [mm]: 31 mm
  • VDE certified: no