{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Medida de referencia | 10 mm | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 3/8 pulgada | |
| Tipo de producto | Adaptador | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Superficie | Manganeso-fosfatado | |
| Longitud total | 31 mm | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Salida de velocidad | Cuadrado macho |
| Número de artículo | 6263250 | |
| EAN / GTIN | 4010886626320 | |
| Número del fabricante | 6263250 | |
| Número L | L60160 2273 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |