• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Bussola di riduzione 3/8″ a 1/4″

Codice art.: 6263250
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Zona di protezione ESD (EPA) no
Interasse 10 mm
Dimensioni del motore, Quadro interno 3/8 pollice
Tipo di prodotto Adattatore
Materiale acciaio speciale / lega speciale
Superficie Es. fosfatata al manganese
Lunghezza complessiva 31 mm
Trasmissione Quadro interno
Uscita Quadro esterno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6263250
EAN / GTIN 4010886626320
Codice del produttore 6263250
Numero-L L60160 2273
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

In acciaio speciale GEDORE, fosfatata al manganese

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 10,0 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/8″
  • azionamento quadrato [metrico]: 6,3 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/4″
  • Lunghezza totale [mm]: 31 mm
  • Materiale: in acciaio
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Fusibile: Anello e perno di bloccaggio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no