Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, chromowane, sześciokąt: 7mm

Nr art.: 626090 7
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
462 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
z końcówką sferyczną nie
Materiał stal chromowo-wanadowa; stal specjalna / stop specjalny
Długość ramion 199 mm; 37 mm
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Wersja odsadzone
Kątowniki 90
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 7 mm
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626090 7
EAN / GTIN 7610733044498
Numer producenta PB 211.7

Opis

Wykonanie:

Klucz kątowy wg DIN ISO 2936 L. Płaszczyzny czołowe płaskie, krawędzie
załamane, stal chromowo-wanadowa, hartowana na wskroś (ciągliwo-twarda).
powierzchnia chromowana.
Stop specjalny PB Swiss Tools, powierzchnia niklowana i chromowana.