6hranný úhlový klíč, dlouhý chromovaný, 6hran: 7mm

Artiklové číslo: 626090 7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
891 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
S kulovou hlavou ne
Materiál chromvanadiová ocel; speciální ocel / zvláštní slitina
Délka ramen 199 mm; 37 mm
Povrch chromované; niklované
Barva Stříbrná
Provedení zalomené
Úhel 90
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 7 mm
Druh produktu Úhlový klíče
Sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626090 7
EAN / GTIN 7610733044498
Číslo výrobce PB 211.7

Popis

Provedení:

Zalomená stopka dle DIN 2936 L, plochy čel rovné s fazetkou. Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá).
Speciální slitina PB Swiss Tools, povrch niklovaný a chromovaný.