{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym | |
| z końcówką sferyczną | nie | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa; stal specjalna / stop specjalny | |
| Długość ramion | 16 mm; 82 mm | |
| Powierzchnia | niklowane; powierzchnia chromowana | |
| Kolor | Srebrna | |
| Wersja | odsadzone | |
| Kątowniki | 90 | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 1,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki kątowe | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 626090 1,5 | |
| EAN / GTIN | 7610733085224 | |
| Numer producenta | PB 211.1,5 |