Cheie unghiulară hexagonală, lungă cromată, Hexagon: 7mm

Cod articol.: 626090 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
646 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
cu cap sferic nu
Material oţel crom-vanadiu; oțel special / aliaj special
Lungimea tijei 199 mm; 37 mm
Suprafaţă cromat; nichelat
Culoarea argintiu
Execuție îndoită
Unghi 90
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 7 mm
Tip produs Offset screwdriver
Set/ garnitură nu
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 626090 7
EAN / GTIN 7610733044498
Număr producător PB 211.7

Descriere

Execuţie:

Coadă forma L conform DIN ISO 2936 L, suprafeţe frontale prelucrate plan şi teşite. Oţel crom-vanadiu, complet călit (dur).
Aliaj special PB Swiss Tools, suprafaţă nichelată şi cromată.