Wkrętaki kątowe 6-kątne, z końcówką sferyczną lakierowane proszkowo, sześciokąt: 2mm

Nr art.: 626064 2
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
657 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Z końcówką sferyczną tak
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Długość ramion 18 mm; 58 mm
Powierzchnia lakierowane proszkowo; niklowane; powierzchnia chromowana
Odcień, Zielony Zielony liściasty
Kolor Zielony
Wersja odsadzone
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 2
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka sferyczna
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626064 2
EAN / GTIN 7610733200856
Numer producenta PB 212.2 GR

Opis

Wykonanie:

Trzpień kątowy, zoptymalizowana długość ramienia. Końcówka sferyczna z możliwością stosowania pod kątem 30°.
Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana, chromowana i lakierowana proszkowo; łatwe wyszukiwanie właściwego rozmiaru dzięki kodowaniu barwą „Rainbow”.