6-hranný uhlový kľúč, s guľovou hlavou práškovo nanášaný 2

Č. pol.: 626064 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 160 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 2 mm
Dĺžka ramien 58×18 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 626064 2
EAN/GTIN 7610733200856
Číslo výrobcu 212.2 GR

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka, optimalizované dĺžky ramien. S guľôčkovou hlavou je možné používať so sklonom do 30°.
Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou pri mimoriadnej húževnatosti. Povrch poniklovaný, chrómovaný a s práškovým nástrekom na rýchle nájdenie vďaka výraznému farebnému kódovaniu „Rainbow“.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


6-hranný uhlový kľúč, s guľovou hlavou práškovo nanášaný 2

6-hranný uhlový kľúč, s guľovou hlavou práškovo nanášaný 2

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 160 kus/y s okamžitým dodaním
4,55 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 835 kus/y s okamžitým dodaním
0,32 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
443 kus/y s okamžitým dodaním
0,30 €
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač 6-hranný skrutkovač 6-hranný skrutkovač
Povrch poniklovaný fosfátovaný mangánom
Šesťhran 2 2 2
Dĺžka ramien 58×18 52×18 52×18
Druh produktu Skrutkovač Skrutkovač Skrutkovač

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka