Wkrętaki kątowe 6-kątne, z końcówką sferyczną lakierowane proszkowo, sześciokąt: 10mm

Nr art.: 626064 10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
108 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Niebieskie Niebieski kobaltowy
Kolor niebieskie
Wersja odsadzone
Długość ramion 135 mm; 46 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 10
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka sferyczna
Z końcówką sferyczną tak
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia lakierowane proszkowo; niklowane; powierzchnia chromowana
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626064 10
EAN / GTIN 7610733200924
Numer producenta PB 212.10 BL

Opis

Wykonanie:

Trzpień kątowy, zoptymalizowana długość ramienia. Końcówka sferyczna z możliwością stosowania pod kątem 30°.
Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana, chromowana i lakierowana proszkowo; łatwe wyszukiwanie właściwego rozmiaru dzięki kodowaniu barwą „Rainbow”.