Hajlított hatszögkulcs, gömbvégű fejjel Porszórt bevonattal, Hatszög: 2mm

Cikkszám: 626064 2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
808 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 2 mm
Szárhossz 58×18 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 626064 2
EAN / GTIN 7610733200856
Gyártó száma 212.2 GR

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, optimalizált szárhosszak. Gömbvégű fejjel, 30°-ig szögben lehet csavarozni.
PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett, krómozott és porszórt bevonatú felület a gyors megtalálás érdekében feltűnő „Rainbow” színjelöléssel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek