{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub z gniazdem TORX-PLUS® | |
| Długość całkowita L | 178 mm | |
| Długość grotu l1 | 80 mm | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Oznaczenie producenta | 367 TORX PLUS® | |
| Wersja | proste | |
| Właściwości uchwytu | właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość uchwytu | 98 mm | |
| Ochrona przed stoczeniem | tak | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem TORX-PLUS® | 15IP | |
| Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem TORX-PLUS® | Końcówka czerniona | |
| średnica ostrza | 4 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 625960 15IP | |
| EAN / GTIN | 4013288040145 | |
| Numer producenta | 05028035001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |