Wkrętaki do śrub Torx Plus®, profil Torx-Plus®: 25IP

Nr art.: 625960 25IP
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
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx-Plus® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem TORX-PLUS®
Długość całkowita L 205 mm
Długość grotu l1 100 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Oznaczenie producenta 367 TORX PLUS®
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Długość uchwytu 105 mm
Ochrona przed stoczeniem tak
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem TORX-PLUS® 25IP
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem TORX-PLUS® Końcówka czerniona
średnica ostrza 5 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia chromowanie na matowo
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625960 25IP
EAN / GTIN 4013288040169
Numer producenta 05028037001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia, z miękkimi wkładkami.
Grot z wysokogatunkowej stali narzędziowej, + powierzchnia chromowana na matowo, końcówki czarne.