Şurubelniţă pentru Torx Plus®, Profil Torx Plus®: 15IP

Cod articol.: 625960 15IP
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
257 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx Plus® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne
Lungimea totală L 178 mm
Lungimea lamei l1 80 mm
Material oțel special / aliaj special
Denumirea producătorului 367 TORX PLUS®
Execuție dreaptă
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Lungimea mânerului 98 mm
Protecţie împotriva rulării da
Mărime antrenare, Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne 15IP
Particularitate, Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne Vârf negru
Diametrul lamei 4 mm
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă mat cromat
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 625960 15IP
EAN / GTIN 4013288040145
Număr producător 05028035001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mâner Kraftform din plastic rezistent la şoc cu zone moi integrate.
Tijă din oţel pentru scule de înaltă calitate. Suprafaţă cromată mat, vârfuri negre.