Šroubovák pro šrouby Torx Plus®, Profil Torx Plus®: 15IP

Artiklové číslo: 625960 15IP
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
220 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx Plus® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX-PLUS®
Celková délka L 178 mm
Délka čepele l1 80 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Označení výrobce 367 TORX PLUS®
Provedení rovné
Vlastnosti rukojeti protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 98 mm
Ochrana proti odvalení ano
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX-PLUS® 15IP
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX-PLUS® Černý hrot
Průměr čepele 4 mm
Druh produktu Šroubovák
Povrch matně chromované
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625960 15IP
EAN / GTIN 4013288040145
Číslo výrobce 05028035001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami. Čepel z vysoce kvalitní nástrojové oceli. Povrch matně chromovaný, špičky černé.