Wkrętak do śrub Torx Plus®, z uchwytem 3-komponentowym Haptoprene®, profil Torx-Plus®: 15IP

Nr art.: 625942 15IP
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
706 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx-Plus® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem TORX-PLUS®
Długość całkowita L 175 mm
Długość grotu l1 80 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem TORX-PLUS® 15IP
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem TORX-PLUS® Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625942 15IP
EAN / GTIN 4067263013068
Numer producenta 625942 15IP
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z przyczepną powłoką Haptoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach.
Grot ze stali chromowo-wanadowej. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.