Trumpas atsuktuvas su 2K-Haptoprene rankena Torx Plus® varžtams 15IP

Prekės Nr.: 625942 15IP
reikia užklausti
Yra sandėlyje
293 vnt. yra sandėlyje
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx Plus® profilis 15IP
Geležtės ilgis 80 mm
visas ilgis 175 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX-PLUS® varžtams
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Rankenos medžiaga Haptoprene
Koto modelis apvalūs
Paviršius nikeliuotas ir chromuotas
Viršūnė juoda
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 625942 15IP
EAN / GTIN 4067263013068

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos skersinė rankena su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sūkio momentus.
Geležtė iš chromo vanadžio plieno. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.
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
    Torx Plus® profilis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį