Csavarhúzó Torx Plus®-hoz, 2K Haptoprene nyéllel 15IP

Cikkszám: 625942 15IP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
345 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Torx Plus® profil 15IP
Pengehossz 80 mm
Teljes hossz 175 mm
Profil Csavarhúzó TORX-PLUS® csavarokhoz
Alapanyag Króm-vanádium acél
Nyél anyaga Haptoprene
Szár kivitele kerek
Felület Nikkelezett és krómozott
heggyel fekete
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625942 15IP
EAN / GTIN 4067263013068

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású erős nyél jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomatékátvitel lehetséges.
Penge króm-vanádium acélból. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.
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
    Torx Plus® profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz