• Ostatnia szansa! Tylko kilka produktów dostępnych i wkrótce nie będzie już w naszym asortymencie.

Wkrętaki do śrub Torx®, krótkie, profil Torx®: TX30

Nr art.: 625860 TX30
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 367 TORX® Stubby
Kolor Zielony; Czarny
Wersja proste
Długość grotu 25 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 54 mm
Ochrona przed stoczeniem tak
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX30
Średnica ostrza 5,6 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 79 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub TORX® wewn.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625860 TX30
EAN / GTIN 4013288212290
Numer producenta 05008861001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z tworzywa sztucznego o dużej odporności na uderzenia, z miękkimi wkładkami.
Grot z wysokostopowej stali narzędziowej.