Şurubelniţă pentru şuruburi Torx®, scurtă TX30

Cod articol: 625860 TX30
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 367 TORX® Stubby
Profil Torx® TX30
Lungimea lamei 25 mm
Lungimea totală 79 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Material lamă oţel pentru scule de înaltă calitate
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 625860 TX30
EAN / GTIN 4013288212290
Număr producător 05008861001

Descriere

Execuţie:

Mâner Kraftform din material plastic rezistent la şoc cu zone moi integrate.
Tijă din oţel pentru scule înalt aliat.
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
    Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături