{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 367 TORX® Stubby | |
| Kolor | Zielony; czarny | |
| Wersja | proste | |
| Długość grotu | 25 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość ramienia | 54 mm | |
| Ochrona przed stoczeniem | tak | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. | TX20 | |
| Średnica ostrza | 4 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita | 79 mm | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub TORX® wewn. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 625860 TX20 | |
| EAN / GTIN | 4013288212269 | |
| Numer producenta | 05008858001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |