{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Abtrieb | für Innen-TORX® | |
| Länge gesamt L | 79 mm | |
| Länge Klinge l1 | 25 mm | |
| Material | Spezialstahl / Sonderlegierung | |
| Herstellerbezeichnung | 367 TORX® Stubby | |
| Farbe | grün; schwarz | |
| Ausführung | gerade | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch; rutschhemmend | |
| Art Griff | Standardgriff | |
| Länge Griff | 54 mm | |
| Abrollschutz | ja | |
| Größe Abtrieb, für Innen-TORX® | TX30 | |
| Durchmesser Klinge | 5,6 mm | |
| Produktart | Schraubendreher | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Antrieb | Griff | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 625860 TX30 | |
| EAN / GTIN | 4013288212290 | |
| Herstellernummer | 05008861001 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |