Wkrętaki do śrub Torx®, krótkie, profil Torx®: TX10

Nr art.: 625860 TX10
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
64 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 367 TORX® Stubby
profil Torx® TX10
długość grotu 25 mm
długość całkowita 79 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
materiał grotu stal narzędziowa wysokiej jakości
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625860 TX10
EAN / GTIN 4013288212245
Numer producenta 05008856001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z tworzywa sztucznego o dużej odporności na uderzenia, z miękkimi wkładkami.
Grot z wysokostopowej stali narzędziowej.