• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Schraubendreher für Torx®, kurz, Torx®-Profil: TX10

Artikel-Nr.: 625860 TX10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Innen-TORX®
Länge gesamt L 79 mm
Länge Klinge l1 25 mm
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Herstellerbezeichnung 367 TORX® Stubby
Farbe grün; schwarz
Ausführung gerade
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Art Griff Standardgriff
Länge Griff 54 mm
Abrollschutz ja
Größe Abtrieb, für Innen-TORX® TX10
Durchmesser Klinge 3,4 mm
Produktart Schraubendreher
Oberfläche verchromt
Antrieb Griff
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 625860 TX10
EAN / GTIN 4013288212245
Herstellernummer 05008856001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen.
Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl.