{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub TORX® wewn. | |
| Do kontroli napięcia | nie | |
| Długość całkowita L | 220 mm | |
| Długość grotu l1 | 100 mm | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. | TX30 | |
| Kolor | Żółty; Czerwony | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 625780 TX30 | |
| EAN / GTIN | 4062406059651 | |
| Numer producenta | 625780 TX30 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |