Wkrętaki dla elektryków do śrub Torx®, z pełną izolacją VDE, profil Torx®: TX10

Nr art.: 625780 TX10
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
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon
Do śrub TORX® wewn.
Do kontroli napięcia
nie
Długość całkowita L
147 mm
Długość grotu l1
60 mm
Norma
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Sprawdzono do
1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli
VDE
Właściwości uchwytu
Ergonomiczne
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn.
TX10
Kolor
Żółty; Czerwony
Rodzaj produktu
Wkrętaki
Zestaw
nie
Napęd
Uchwyt
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625780 TX10
EAN / GTIN 4062406059613
Numer producenta 625780 TX10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z kilku rodzajów materiału, ze strefą chwytową zapewniającą komfort i przenoszenie dużego momentu obrotowego. Grot z wysokostopowej stali narzędziowej.
Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.