Odvijač Slim, za Torx®, potpuno izoliran TX30

Artikl br.: 625780 TX30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
97 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX30
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Duljina cilindričnog dijela 100 mm
ukupna duljina 220 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625780 TX30
EAN / GTIN 4062406059651

Opis

Izvedba:

Drška i oštrica potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Svaki odvijač se ispituje pojed. u vodenoj kupki na proboj napona.
Višekomponentna drška s praktičnom zonom zahvata usmjerenom prema okretnom momentu. Oštrica od visokolegiranog alatnog čelika.

Upotreba:

Za radove pod naponom do 1000 V.
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
    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu