Tournevis d’électricien pour Torx®, Classic 100% isolé TX20

Réf.: 625754 TX20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
489 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Classic VDE
Profil Torx® TX20/95
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Longueur lame 100 mm
Longueur totale 205 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau lame Alliage spécial PB Swiss Tools
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625754 TX20
EAN / GTIN 7610733064144
Réf. fabricant 5400.20-100

Description

Exécution:

Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain électrolytique
Manche avec revêtement en élastomère ergonomique, non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.
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
    Profil Torx® Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier