Wkrętaki do śrub Torx®, profil Torx®: TX5

Nr art.: 625500 TX5
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
274 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 367 TORX®
profil Torx® TX5
długość grotu 60 mm
długość całkowita 130 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
materiał grotu stal narzędziowa wysokiej jakości
materiał uchwytu tworzywo sztuczne o dużej udarności z miękkimi wkładkami
powierzchnia matowe / chromowane
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625500 TX5
EAN / GTIN 4013288191342
Numer producenta 05028000001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

uchwyt Kraftform ze zintegr. elem. miękkimi. Grot z wysokogatunkowej stali narzędziowej, powierzchnia chromowana na matowo, ostrze czarne.