Wkrętaki do śrub Torx®, profil Torx®: TX30

Nr art.: 625500 TX30
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
510 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub TORX® wewn.
Długość całkowita L 220 mm
Długość grotu l1 115 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Oznaczenie producenta 367 TORX®
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 105 mm
Ochrona przed stoczeniem tak
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX30
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Końcówka czerniona
Średnica ostrza 6 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia chromowanie na matowo
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625500 TX30
EAN / GTIN 4013288004277
Numer producenta 05028015001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

uchwyt Kraftform ze zintegr. elem. miękkimi. Grot z wysokogatunkowej stali narzędziowej, powierzchnia chromowana na matowo, ostrze czarne.