Izvijači Torx®, Profil Torx®: TX5

Št. art.: 625500 TX5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
238 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 367 TORX®
Profil Torx® TX5
Dolžina rezila 60 mm
celotna dolžina 130 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material rezila Kakovostno orodno jeklo
Material ročaja Ročaj iz umetne mase, odporen proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami
Površina mat kromirani
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 625500 TX5
EAN/GTIN 4013288191342
Številka proizvajalca 05028000001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform z integriranimi mehkimi conami. Steblo iz kakovostnega orodnega jekla, površina matirano kromirana, konice so črne barve.