{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Portanţă | Für șuruburi TORX® interne | |
| Lungimea totală L | 141 mm | |
| Lungimea lamei l1 | 60 mm | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Denumirea producătorului | 367 TORX® | |
| Execuție | dreaptă | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Protecţie împotriva rulării | tak | |
| Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne | TX9 | |
| Particularitate, Für șuruburi TORX® interne | Vârf negru | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Suprafaţă | mat cromat | |
| Acţionare | Mâner | |
| Cuprins | o singură parte |
| Numer artykułu | 625500 TX9 | |
| EAN / GTIN | 4013288191359 | |
| Numer producenta | 05028004001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |