{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub TORX® wewn. | |
| Wersja | proste | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Długość grotu l1 | 100 mm | |
| Długość całkowita L | 132 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Typ uchwytu | Przetyczka | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. | TX30 | |
| Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. | Końcówka czerniona | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 625221 TX30 | |
| EAN / GTIN | 4045197950468 | |
| Numer producenta | 625221 TX30 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |