Wkrętak do śrub z gniazdem Torx®, krótki z uchwytem poprzecznym, profil Torx®: TX15

Nr art.: 625221 TX15
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
2 316 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub TORX® wewn.
Wersja proste
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Długość grotu l1 100 mm
Długość całkowita L 125 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Przetyczka
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX15
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia chromowanie na matowo
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625221 TX15
EAN / GTIN 4045197950420
Numer producenta 625221 TX15
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

odporny na uderzenia uchwyt z tworzywa. Grot ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, powierzchnia chromowana na matowo, końcówki czarne.