Stiftsleutel voor Torx®, kort, met dwarsgreep TX30

Artikelnummer: 625221 TX30
op aanvraag
Op voorraad
150 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX30
Meslengte 100 mm
totale lengte 132 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Punt zwart
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625221 TX30
EAN/GTIN 4045197950468

Omschrijving

Uitvoering:

Slagvaste dwarsgreep van kunststof. Steel van speciaal vanadiumstaal, mat verchroomd, zwarte punt.
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
    Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen