Skrutkovač pre Torx®, krátky, s T-rukoväťou TX30

Č. pol.: 625221 TX30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
150 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX30
Dĺžka čepele 100 mm
Celková dĺžka 132 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Hrot čierna
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625221 TX30
EAN/GTIN 4045197950468

Popis

Prevedenie:

Nárazuvzdorná priečna rukoväť z plastu. Čepeľ zo špeciálnej vanádiovej ocele, povrch matne chrómovaný, hroty čierne.
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
    Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka