Wkrętaki do śrub Torx®, z uchwytem poprzecznym, profil Torx®: TX45

Nr art.: 625173 TX45
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
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub TORX® wewn.
Wersja proste
Długość grotu l1 200 mm
Długość całkowita L 248 mm
Kolor Zielony; Czarny; Srebrna
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Przetyczka
Długość ramienia 49 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX45
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Z funkcją przytrzymywania śruby
Średnica ostrza 9 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia chromowanie na matowo
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625173 TX45
EAN / GTIN 4013288208347
Numer producenta 05023380001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny, przyjemny w dotyku 2-komponentowy uchwyt poprzeczny z wgłębieniami na palce zapewnia dobre przenoszenie siły i niemęczącą pracę. Z boczną końcówką do wspomagania i funkcją przytrzymywania na ramieniu długim zapewniającą pewny chwyt śruby na narzędziu. Powierzchnia grotów chromowana na matowo.