Wkrętaki do śrub Torx®, z uchwytem poprzecznym, profil Torx®: TX8

Nr art.: 625173 TX8
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
43 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub TORX® wewn.
Wersja odsadzone
Długość grotu l1 100 mm
Długość całkowita L 132 mm
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Odcień, Zielony Sygnał zielony
Kolor Zielony; Czarny
Kątowniki 90
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Przetyczka
Długość ramienia 32 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX8
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Z funkcją przytrzymywania śruby
Średnica ostrza 3,5 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia chromowanie na matowo
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625173 TX8
EAN / GTIN 4013288208231
Numer producenta 05023369001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny, przyjemny w dotyku 2-komponentowy uchwyt poprzeczny z wgłębieniami na palce zapewnia dobre przenoszenie siły i niemęczącą pracę. Z boczną końcówką do wspomagania i funkcją przytrzymywania na ramieniu długim zapewniającą pewny chwyt śruby na narzędziu. Powierzchnia grotów chromowana na matowo.