Skrutkovač pre Torx® s T-rukoväťou TX45

Č. pol.: 625173 TX45
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX45
Dĺžka čepele 200 mm
Celková dĺžka 248 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625173 TX45
EAN/GTIN 4013288208347
Číslo výrobcu 05023380001

Popis

Prevedenie:

Ergonomická 2-zložková priečna rukoväť s priehlbinami na uchopenie prstov a príjemným pocitom pre vysoký prenos sily a prácu bez únavy. S bočným výstupom s pridržiavacou funkciou na dlhom ramene na bezpečné uchytenie skrutky na nástroji. Povrch čepele matne chrómovaný.
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
    Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka