{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, noir | Noir foncé | |
| Teinte, vert | Vert de sécurité | |
| Couleur | vert; noir | |
| Exécution | avec coude | |
| Equerre | 90 | |
| Longueur lame | 200 mm | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée transversale, 3/8 | |
| Longueur poignée | 49 mm | |
| Taille côté sortie, pour vis TORX® femelles | TX45 | |
| Particularité, pour vis TORX® femelles | avec fonction de maintien des vis | |
| Diamètre de lame | 9 mm | |
| Type de produit | tournevis | |
| Surface | chromage mat | |
| Longueur totale | 248 mm | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis TORX® femelles | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 625173 TX45 | |
| EAN / GTIN | 4013288208347 | |
| Réf. fabricant | 05023380001 | |
| Fabricant/personne responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |